ラピッドスプラインギアレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49040363 品番 RSG-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
対辺寸法(mm)17 ラチェット機構あり 全長(mm)216 トラスコ品番396-1885 材質クロームバナジューム鋼 厚さ(mm)(スパナ)7.4、(めがね)10.3 質量(g)157 外径(Φmm)(めがね)31.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49040311
2022-02-15
用途:
食品機械のメンテナンス

メガネしか使わないと思ったが、スパナ部での締め付けも本締めに使えた。かなりのトルクをかけたがボルトがなめる気配がなく作業出来た。嬉しい誤算でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする