D-807 ツクロU お菓子袋 パール金属 49040382

ツクロU お菓子袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード49040382 品番D-807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン サイズL 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×130 デザインレッドハート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49040443
2017-05-29
用途:
お菓子の袋詰め
その他業種

商品説明欄で16枚入りとありますが、10枚入りでした。訂正したほうがよいです。この入り数なら少し高いかと思いました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
お詫びし訂正させていただきます。
ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする