バッテリークリップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49040512 品番 C-501S-R/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

バッテリークリップの赤黒セットです。

定格(A)5 用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 トラスコ品番417-3031 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 全長(mm)58 質量(g)14 最大開口(mm)9 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49040546
2023-08-29
用途:
電源用コード引き出し用として使用
サービス業

届きました商品に関しましては、とても良品でした。離島ですが、発送日数も予定通りで
とても助かりました。又、お願いします。

1人が参考にしています
2022-10-10
用途:
バイク用12vバッテリーから電源取り出し
建設業・工事業

充電式電動工具が充電弱いので有線化した際に
バイクから取り外した12vバイクバッテリーから電源取り出し用に電源コード制作
思った通りの出来でした
品質もしっかりしてて咥えのバネも強く安心感がある 買ってよかったです

2人が参考にしています
対象商品:
49040512
2020-04-20
用途:
パーツ類のテストに

良いも悪いも普通のワニ口です。問題なく使えています。

対象商品:
49040521
2019-08-18
用途:
バッテリーの充電
その他業種

バイク用のバッテリー充電端子としてつけました。大きさもちょうど良くハサミ具合もちから強い。

対象商品:
49040512
2019-08-30
用途:
バッテリーから電源取り出し
有限会社宇佐美自動車 様

40Bのバッテリーから電源を取るのに購入
サイズが少し小さいようで少し加工しました

対象商品:
49040512
2019-03-28
用途:
バッテリー充填時
建設業・工事業

造りはしっかりしていました。寸法も仕様書に書いてありました。しかし、大きさは比較や実感が出来なかったので、感覚で購入してしまいました。そのため、少し小さかったです。こちらのミスですね。

1人が参考にしています
対象商品:
49040521
2018-06-28
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

導通チェッカーと連動して、導通をチェックするために購入しました。接続がハンダでなく、ネジ式なので、とても便利です。

対象商品:
49040521
2021-02-24
用途:
機械のメンテナンス
製造業

バッテリー接続には期待通り使用でき問題なし。
ケーブルが細いと絶縁カバーがズレ下がってっしまう
のが残念。
カバー内に両面テープを入れ抜け止めをしてみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする