※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDG-32 ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエム 49040747 RDG-32 ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエム 49040747 RDG-32 ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエム 49040747

ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 刃径(Φmm)32 注文コード49040747 品番RDG-32
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は刃径など14種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

刃径(Φmm)32 有効長(mm)150 全長(mm)330 用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 トラスコ品番412-3921 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センターピン、シャンク 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 質量(kg)0.905 シャンク10・SDS 刃厚(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49040862
2020-08-12
用途:
タイル壁の穴開け
卸売・小売業

問題なくすんなりとタイル壁にエアコン用の穴を開けることが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする