※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDG-50B ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 ハウスビーエム 49040835 RDG-50B ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 ハウスビーエム 49040835 RDG-50B ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 ハウスビーエム 49040835

ドラゴンダイヤコアドリル 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49040835 品番 RDG-50B
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

刃径(Φmm)50 有効長(mm)150 全長(mm)195 用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 トラスコ品番412-4014 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 質量(kg)0.63 刃厚(mm)3.5
注意
※ボディ単体だけでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする