※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GL-4.0 ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク) ハウスビーエム 49040923 GL-4.0 ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク) ハウスビーエム 49040923

ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49040923 品番 GL-4.0
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。

刃径(Φmm)4 有効長(mm)90 全長(mm)150 用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。 トラスコ品番408-4501 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ 質量(g)17 シャンク径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする