充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49041002 品番 JR-2.5
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。

刃径(Φmm)2.5 有効長(mm)45 全長(mm)90 用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。 トラスコ品番412-3514 適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル 材質刃部:超硬チップ 質量(g)14 シャンク六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする