※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49041027
品番
JR-5.3
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。
刃径(Φmm)
5.3
有効長(mm)
50
全長(mm)
90
用途
被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。
トラスコ品番
412-3638
適合機種
充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
20
シャンク
六角軸
シャンク径(mm)
6.35(六角軸)