※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの ホールソー・コアドリル
ハウスビーエムの コアドリル
ハウスビーエムの コアドリルカッター
ドラゴンALC用コアドリル 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49041255
品番
ALB-160
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
160
有効長(mm)
150
全長(mm)
190
トラスコ品番
412-3301
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質
刃部:超硬チップ
質量(kg)
2.023
刃厚(mm)
2
注意
※ALB単体だけでは使用できません。