※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALB-95 ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム 49041316 ALB-95 ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム 49041316

ドラゴンALC用コアドリル 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49041316 品番 ALB-95
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)95 有効長(mm)150 全長(mm)190 トラスコ品番412-3361 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 質量(kg)1.163 刃厚(mm)2
注意
※ALB単体だけでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする