※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALC-70 ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041377 ALC-70 ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041377

ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49041377 品番 ALC-70
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

刃径(Φmm)70 有効長(mm)150 全長(mm)330 用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 トラスコ品番412-3441 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 質量(kg)1.29 シャンク10・SDS 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする