※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWB-38 サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエム 49041474 SWB-38 サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエム 49041474

サイディングウッドコア 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49041474 品番 SWB-38
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
刃径(Φmm)38 有効長(mm)150 全長(mm)190 トラスコ品番412-4162 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 質量(kg)0.416 刃厚(mm)2.5
注意
※SWB単体だけでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする