XP Power 0 → 12 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49041573 品番 AG025P-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC 寸法(mm)6.35×11.43×23.7 使用温度範囲(℃)-25〜+75 シリーズAG 定格電力(W)1 湿度(%RH)95(無結露) 出力電圧(V)DC0〜+250 入力電圧(V)DC12 冷却方式Natural convection 構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated 出力電流(mA)4 取付け方法表面実装 安全規格UL、CE、RoHS 短絡保護1minute 漏れ電流(mA)Max100 極性- リップルノイズ(mVp-p)0 入力電流(mA)Max100(No Load)、Max185(Full Load) 効率- 保管温度範囲(℃)-55〜+105 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルMax0.9% リップルノイズ0.3〜5% スイッチング周波数(kHz)50〜350 ロードレギュレーション- 絶縁電圧(V)Max500 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)Min1862000 応答時間(ms)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする