AGH30P-12 XP Power 0 → 12 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型 XP POWER 49041607

XP Power 0 → 12 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49041607 品番AGH30P-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・定格電力・シリーズなど53種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:3kV dc 、 入力電圧レンジ:0 → 12 V dc 、 出力電流:500μA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 最低温度:-25℃ 、 最高温度:+75℃ 、 MTBF平均故障間隔:>1862000h 、 UL、RoHS. XP Power絶縁DC-高電圧DCコンバータAシリーズ. A シリーズパワー絶縁DC-高電圧DCコンバータは超ミニチュアサイズです。このコンバータは、サイズと重量を最小限に抑えたい用途に最適です。. 特長と利点. 入出力比例 準正弦波発振器 制御ピン 電流 - 低漏洩 低入出力静電容量 入出力のガルバニック絶縁 1分間以上の短絡保護 最小負荷不要 2 外部コンポーネント不要. 用途. アバランシェフォトダイオード コンデンサの充電 電気泳動 光電子増倍管 ピエゾデバイス 質量分析 イオンポンプの維持

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする