仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)6.35×11.43×23.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズAH定格電力(W)1.5湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~+100入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated出力電流(mA)15取付け方法スルーホール安全規格UL、CE、RoHS短絡保護1minute漏れ電流(mA)Max100極性-リップルノイズ(mVp-p)0入力電流(mA)Max125(No Load)、Max250(Full Load)効率-保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMax2%リップルノイズMax5%スイッチング周波数(kHz)50~350ロードレギュレーション-絶縁電圧(V)Max500出力数1MTBF平均故障間隔(h)Min1862000応答時間(ms)-