曜日別特売
AH05N-12 XP Power 0 → 12 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型 XP POWER 49041659

XP Power 0 → 12 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
出力電圧(V)DC0~-500
シリーズAH
内容量1個注文コード49041659品番AH05N-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)6.35×11.43×23.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズAH定格電力(W)1.5湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~-500入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated出力電流(mA)3取付け方法スルーホール安全規格UL、CE、RoHS短絡保護1minute漏れ電流(mA)Max100極性-リップルノイズ(mVp-p)0入力電流(mA)Max125(No Load)、Max250(Full Load)効率-保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMax0.7%リップルノイズMax5%スイッチング周波数(kHz)50~350ロードレギュレーション-絶縁電圧(V)Max500出力数1MTBF平均故障間隔(h)Min1862000応答時間(ms)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする