曜日別特売
SWC-75 サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWC-75 サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041666
SWC-75 サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041666

サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)75
内容量1セット注文コード49041666品番SWC-75
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。刃径(Φmm)75有効長(mm)150全長(mm)330トラスコ品番412-4359適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ質量(kg)1.313シャンク10・SDS刃厚(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする