仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)63.5×8.1×1.6
使用温度範囲(℃)-10〜+60
シリーズE
定格電力(W)3
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0〜200
入力電圧(V)DC12
冷却方式Natural convection
構成Case material is Diallyl Phthalate (DAP)、UL 94 V-0 rated solid vacuum encapsulation
出力電流(mA)15
取付け方法-
安全規格-
短絡保護-
漏れ電流(mA)-
極性-
入力電流(mA)Max175(No Load)、Max400(Full Load)
効率-
保管温度範囲(℃)-25〜+90
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax0.25%
リップルノイズ0.05〜1.5%
スイッチング周波数(kHz)30〜100
ロードレギュレーション-
絶縁電圧(V)Max3500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)Min810000
応答時間(ms)10