曜日別特売
KBM-160 バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエム 49041693

KBM-160 バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエム 49041693
KBM-160 バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエム 49041693

バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)160
有効刃長(mm)140
内容量1箱(10本)注文コード49041693品番KBM-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。

用途
ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
全長(mm)160有効刃長(mm)140トラスコ品番420-7653材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3質量(g)280山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8切断能力(mm)鋼管60切断能力(mm)ステンレス(管材)60、(鋼材)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49041693
2016-11-08
用途: FRP資材カット
Auto Auc-NET・あおもり自動車・二輪車・自転車関連業

使い物にならない。
数回使用で切れなくなった。国産品で価格が高いため期待はずれ。
大量に購入して大失敗。
他社のほうが安く長持ちします。二度と買わない。

2が参考にしています
2016-06-11
用途: FRP板の切断
Auto Auc-NET・あおもり自動車・二輪車・自転車関連業

値段分なし!直ぐに切れなくなる。国産品で高額な割に使い物にならない。
失敗しました、他社の製品にすればよかった。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 49041693
2016-06-11
用途: 金属パイプ切断
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味が長持ちしない。
国産で価格が高いから信用し購入したが、返品したい。
二度と買わない。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする