バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 49041727 品番 KBM-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。

全長(mm)300 有効刃長(mm)280 用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。 トラスコ品番420-7688 材質刃先:コバルトハイス 厚さ(mm)1.3 質量(g)560 山数14 適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH 使用電動機セーバーソー・レシプロソー 切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3〜8 切断能力(mm)鋼管175 切断能力(mm)ステンレス(管材)175、(鋼材)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49041693
2016-11-08
用途:
FRP資材カット
Auto Auc-NET・あおもり 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い物にならない。
数回使用で切れなくなった。国産品で価格が高いため期待はずれ。
大量に購入して大失敗。
他社のほうが安く長持ちします。二度と買わない。

2人が参考にしています
2016-06-11
用途:
FRP板の切断
Auto Auc-NET・あおもり 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段分なし!直ぐに切れなくなる。国産品で高額な割に使い物にならない。
失敗しました、他社の製品にすればよかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品:
49041693
2016-06-11
用途:
金属パイプ切断
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味が長持ちしない。
国産で価格が高いから信用し購入したが、返品したい。
二度と買わない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする