仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)71.1×43.2×21.6
使用温度範囲(℃)-10〜+70
シリーズF
定格電力(W)10
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0〜1000
入力電圧(V)DC12
冷却方式Natural convection
構成Case material is black anodized aluminum、UL 94 V-0 rated solid vacuum encapsulation
出力電流(mA)10
取付け方法PCBマウント
安全規格-
短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely
漏れ電流(mA)-
極性-
入力電流(mA)Max500(No Load)、Max1500(Full Load)
効率-
保管温度範囲(℃)-25〜+90
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax0.1%
リップルノイズ0.1〜2.5%
スイッチング周波数(kHz)25〜125
ロードレギュレーション-
絶縁電圧(V)Max3500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)Min810000
応答時間(ms)Max260