仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)28.5×57.15×12.7
使用温度範囲(℃)-25〜+75
シリーズFS
定格電力(W)10
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0〜3000
入力電圧(V)DC12
冷却方式Natural convection
構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts
出力電流(mA)3.33
取付け方法スルーホール
安全規格-
短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely
漏れ電流(mA)Max0.0001
極性Reversible
入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)
効率85%
保管温度範囲(℃)-55〜+105
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax2%
リップルノイズ1〜6%
スイッチング周波数(kHz)25〜125
ロードレギュレーション-
絶縁電圧(V)Max2500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)Min840000
応答時間(ms)-