丸型掛矢金輪入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49041772 品番G30304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。

頭径(Φmm)150 全長(mm)900 用途杭打ち、解体作業防災備品 トラスコ品番411-5635 材質金輪:スチール、柄:国産樫 質量(kg)4.7 呼称150 頭部長(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする