仕様出力電圧:600V dc 、 入力電圧レンジ:0 → 12 V dc 、 定格電力:1.5W 、 出力電流:2.5mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 ロードレギュレーション:<10% 、 MTBF平均故障間隔:>2290000h 、 XP Power絶縁DC-高電圧DCコンバータ、Gシリーズ. XP Powerの1.5 W絶縁DC-HV DCコンバータ製品です。Gシリーズはコンパクトで、スペースが限られている用途に最適です。この汎用的で軽量な電源には各種出力電圧品があり、幅広い用途に対応できます。. 特長と利点. 入出力間絶縁 コンパクトな基板実装パッケージ 低漏洩電流 低リプル、低EMI / RFI 短絡保護 最小負荷条件なし 比例入出力 実績ある信頼性. 用途. 光電子増倍管 照明の点灯と駆動 ピエゾデバイス 真空ゲージ コンデンサの充電
RoHS指令(10物質対応)対応