仕様●出力電圧許容範囲:±3%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)38.1×38.1×16
使用温度範囲(℃)-10〜+60
シリーズG
定格電力(W)1.5
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0〜1000
入力電圧(V)DC12
冷却方式Natural convection
構成Case material is Diallyl Phthalate (DAP)、UL 94 V-0 rated solid vacuum encapsulation
出力電流(mA)1.5
取付け方法スルーホール
安全規格UL、CE、RoHS
短絡保護-
漏れ電流(mA)-
極性-
入力電流(mA)Max100(No Load)、Max250(Full Load)
効率-
保管温度範囲(℃)-25〜+90
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax0.1%
リップルノイズ0.1〜2%
スイッチング周波数(kHz)60〜190
ロードレギュレーションMax10%
絶縁電圧(V)Max3500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)Min2290000
応答時間(ms)15