G00503 ケレン棒 トンボ工業 49041824 G00503 ケレン棒 トンボ工業 49041824

ケレン棒

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49041824 品番G00503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。

刃幅(mm)85 全長(mm)960 用途サビ取り、ケレン作業に。 トラスコ品番411-5619 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
クッションフロアの剥離
フィンチ・トランスレーション株式会社 様 (サービス業)

屈まずないで腰を入れて作業できるのが◎。少し高いところのちょっとしたさび落としも脚立なしでできるので楽です。

対象商品:
49041824
2025-10-24
用途:
ボートとのフジツボ取りに
美容室メタモルフォーゼ 様 (サービス業)

たいへん使いやすく、しっかりしていて 
使いやすかったです

対象商品:
49041824
2020-12-02
用途:
塗膜撤去
松尾塗装 様 (建設業・工事業)

立ったままで屋根などの塗膜撤去する事
ができて、軽くてよく削れます。
大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
49041824
2020-04-20
用途:
舟艇の掃除用
製造業

たいへん使用しやすく値段も安く丈夫そうで大変気に入りました。

対象商品:
49041824
2018-11-05
用途:
防水塗料の剥離
医療・福祉・介護関連業

スクレーパーで屈んで屈んで剥離することはなく、楽チンですw、刄の幅も微妙です、これ以上幅を広くしたら、もっと力がいると思いますよ。多分、同僚のも近いうちに購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49041824
2018-07-24
用途:
型枠のケレンに使ってます。
茶屋よりみち 様 (サービス業)

日曜大工でなく、日曜土方をやっており、型枠等のケレンに重宝しております。

対象商品:
49041824
2017-09-12
用途:
プレジャー船の船底整備の掻き落としに使用。

作りがシッカリしているので安心して使えます。 岸壁のカキ落しにも使用。

対象商品:
49041824
2015-11-18
用途:
塗装ハガシ

外壁、内壁の古い浮き上がった塗装を削るのに使用。木部(にぎり)が太目でガッシリとした作りで耐久性問題なし。長く使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする