鋼付移植ゴテ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49041876 品番TMAT010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鋼付で切れ味良好です。固い土でも食い込みやすく設計されています。

材質(刃)鋼付 全長(mm)275 用途苗・球根の植え替え作業鉢への土入れ トラスコ品番411-5872 質量(g)200 板厚(mm)1.6 刃先形状移植ゴテ形 材質(柄部)国産樫材 刃先(mm)45 刃先幅寸法(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49041876
2015-10-23
用途:
ガレ地だが。

此は刃物です!ですから。先ず後ろにエポキシパテで補強して。
それから鉄なので。錆止めをぬり。赤く全体を塗りました。
毎日使う人で手袋を使う人には切れ味でお薦めしますが。
私の好みはモンブランの細と。普通です。
ペンキは赤い方が落ちにくいです。
加工してから使った方が良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする