仕様●出力電圧許容範囲:±3%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)38.1×38.1×16
使用温度範囲(℃)-20〜+70
シリーズGP
定格電力(W)1
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0〜1500
入力電圧(V)DC12
冷却方式Natural convection
構成Case material is Diallyl Phthalate (DAP)、UL 94 V-0 rated solid vacuum encapsulation
出力電流(mA)0.66
取付け方法スルーホール
安全規格-
短絡保護-
漏れ電流(mA)-
極性-
入力電流(mA)Max20(No Load)、Max125(Full Load)
効率-
保管温度範囲(℃)-25〜+105
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax0.75%
リップルノイズ0.5〜1.75%
スイッチング周波数(kHz)60〜400
ロードレギュレーションMax10%
絶縁電圧(V)Max3500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)Min2310000
応答時間(ms)20