曜日別特売
KJK1 関東ジョレン トンボ工業 49041912

関東ジョレン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード49041912品番KJK1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鋼板を使用し、耐久性があります。

用途
土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や側溝等の泥上げ作業
タイプ角型先幅(mm)235爪長さ(mm)185質量(g)800トラスコ品番411-5686材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする