仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)12.7×12.7×12.7
使用温度範囲(℃)-25〜+60(standard operating temperature)、-55〜+70(extended operating temperature)
シリーズQ
定格電力(W)0.5
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0〜450
入力電圧(V)DC12
冷却方式Natural convection
構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated
出力電流(mA)1.11
取付け方法スルーホール
安全規格UL、CE、RoHS
短絡保護1minute
漏れ電流(mA)0.00025
極性Reversible
入力電流(mA)Max40(No Load)、Max100(Full Load)
効率-
保管温度範囲(℃)-55〜+105
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax0.15%
リップルノイズ0.1〜1%
スイッチング周波数(kHz)75〜500
ロードレギュレーション-
絶縁電圧(V)Max500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)Min3000000
応答時間(ms)-