TMAT007 鋼付ホーム草削 トンボ工業 49041955 TMAT007 鋼付ホーム草削 トンボ工業 49041955

鋼付ホーム草削

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49041955 品番TMAT007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鋼付で切れ味良好です。軽量でバランスがよく女性も使いやすく設計されています。

全長(mm)340 用途片手用草削り。 トラスコ品番411-5848 材質刃先:鋼付、柄:木 質量(g)190 爪長さ(mm)57 刃渡り(mm)120 先幅(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする