仕様出力電圧:500V dc 、 入力電圧レンジ:0 → 12 V dc 、 出力電流:1mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 最低温度:-25℃ 、 最高温度:+70℃ 、 MTBF平均故障間隔:>3000000h 、 UL、RoHS. XP Power絶縁DC-高電圧DCコンバータAシリーズ. QシリーズDC-高電圧DCコンバータは、超ミニチュアサイズながら信頼性が高い製品です。このコンバータは、小さなサイズと軽量性を必要とする用途に最適です。. 特長と利点. 超ミニチュアケースサイズ 高信頼性 外部コンポーネント不要 低リプル及びEMI/RFI 入出力比例 入出力間絶縁 低漏洩電流 カップリング静電容量低入出力 短絡保護 制御ピン. 用途:. アバランシェフォトダイオード 光電子増倍管 光源 ピエゾデバイス イオンポンプの維持 電気泳動 プリンタ 点火装置 コンデンサの充電