トンボ工業
トンボ工業の 除草具
トンボ工業の ネジリ鎌
鋼付片手両刃鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49041964
品番
TMAT009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
鋼付で切れ味良好です。両刃なので右利き・左利きの方でも使えます。
用途
片手用草削り。種まき時の筋付け。遺跡発掘に。
トラスコ品番
411-5864
材質
刃先:鋼付、柄:木
全長(mm)
400
質量(g)
200
爪長さ(mm)
140
刃渡り(mm)
140
先幅(mm)
56