内容量1個仕様出力電圧:3kV 、 入力電圧レンジ:0 → 15 V dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:1mA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 リップルノイズ:<0.25 (Ripple)% 、 XP Power絶縁DC-高電圧DCコンバータ、Eシリーズ. XP Powerの3 W絶縁DC-HV DCコンバータ製品です。Eシリーズはコンパクトで、スペースが限られている用途に最適です。この汎用的で軽量な電源には各種出力電圧品があり、幅広い用途に対応できます。. 特長と利点. 小型の基板実装パッケージ 低漏洩電流 低リプル、低EMI / RFI 入出力間絶縁 比例入出力 実績ある信頼性 最小負荷条件なし. 用途. ピエゾデバイス コンデンサの充電 点火 / スパークモジュール 電界発生 静電チャック注文コード49042018品番E30