Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の 内装工事関連
Mokuba(小山刃物製作所)の 建築・内装工具
ボードテコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49042025
品番
D-36
参考基準価格(税別)
¥3,155
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボードを乗せやすいワイド幅のテコ部です。最大35mmのリフトアップが可能です。
刃幅(mm)
120
全長(mm)
250
質量(g)
540
用途
ボード施工時のリフトアップ作業に。
トラスコ品番
409-1434
材質
機械構造用炭素鋼