曜日別特売
E40 XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型 XP POWER 49042027

XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様出力電圧:4kV 、 入力電圧レンジ:0 → 15 V dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:750μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2000000h 、 XP Power絶縁DC-高電圧DCコンバータ、Eシリーズ. XP Powerの3 W絶縁DC-HV DCコンバータ製品です。Eシリーズはコンパクトで、スペースが限られている用途に最適です。この汎用的で軽量な電源には各種出力電圧品があり、幅広い用途に対応できます。. 特長と利点. 小型の基板実装パッケージ 低漏洩電流 低リプル、低EMI / RFI 入出力間絶縁 比例入出力 実績ある信頼性 最小負荷条件なし. 用途. ピエゾデバイス コンデンサの充電 点火 / スパークモジュール 電界発生 静電チャック注文コード49042027品番E40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電圧:4kV 、 入力電圧レンジ:0 → 15 V dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:750μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2000000h 、 XP Power絶縁DC-高電圧DCコンバータ、Eシリーズ. XP Powerの3 W絶縁DC-HV DCコンバータ製品です。Eシリーズはコンパクトで、スペースが限られている用途に最適です。この汎用的で軽量な電源には各種出力電圧品があり、幅広い用途に対応できます。. 特長と利点. 小型の基板実装パッケージ 低漏洩電流 低リプル、低EMI / RFI 入出力間絶縁 比例入出力 実績ある信頼性 最小負荷条件なし. 用途. ピエゾデバイス コンデンサの充電 点火 / スパークモジュール 電界発生 静電チャックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする