Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の ヘラ/盛板/コテ
Mokuba(小山刃物製作所)の ケレン棒
カットケレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49042043
品番
A11-65
参考基準価格(税別)
¥1,845
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
刃幅(mm)
65
全長(mm)
200
用途
P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。
トラスコ品番
404-8113
材質
機械構造用炭素鋼、高周波焼入
質量(g)
500