XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:200V dc 、 入力電圧レンジ:0 → 15 V dc 、 出力電流:50mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:85% 、 最低温度:-25℃ 、 最高温度:+75℃ 、 MTBF平均故障間隔:>840000h 、 UL94-0の難燃性、RoHS. XP Power絶縁DC-高電圧DCコンバータFSシリーズ. FSシリーズコンバータは、しっかりとした設計で各種の機能を備え、長期に渡って高い信頼性を発揮します。. 特長と利点. 出力 ;0.7 Vのターンオン電圧に線形に比例する出力 信頼性の高いスマート機能 自動シャットダウン及びエラーコードによる過熱保護 自動シャットダウンエラーコード出力による過電圧保護 ディセーブルピン 最小負荷電流不要 準正弦波発振器 低伝導放射 低入力リプル電流 安定した動作周波数による動作範囲 高入出力ガルバニック絶縁 漏洩電流及びカップリング静電容量低入出力 出力極性の反転可能 高効率 堅牢 アーク保護 短絡保護 内部温度管理 陽極酸化処理アルミ製ヒートシンクの表面 簡単なヒートシンク / シャーシ取り付けオプションを実現する2つのねじ付きブラインドインサート. 用途. 電気泳動 ピエゾデバイス コンデンサの充電 質量分析 静電チャック 注文コード49042097 品番FS02CT-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:200V dc 、 入力電圧レンジ:0 → 15 V dc 、 出力電流:50mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:85% 、 最低温度:-25℃ 、 最高温度:+75℃ 、 MTBF平均故障間隔:>840000h 、 UL94-0の難燃性、RoHS. XP Power絶縁DC-高電圧DCコンバータFSシリーズ. FSシリーズコンバータは、しっかりとした設計で各種の機能を備え、長期に渡って高い信頼性を発揮します。. 特長と利点. 出力 ;0.7 Vのターンオン電圧に線形に比例する出力 信頼性の高いスマート機能 自動シャットダウン及びエラーコードによる過熱保護 自動シャットダウンエラーコード出力による過電圧保護 ディセーブルピン 最小負荷電流不要 準正弦波発振器 低伝導放射 低入力リプル電流 安定した動作周波数による動作範囲 高入出力ガルバニック絶縁 漏洩電流及びカップリング静電容量低入出力 出力極性の反転可能 高効率 堅牢 アーク保護 短絡保護 内部温度管理 陽極酸化処理アルミ製ヒートシンクの表面 簡単なヒートシンク / シャーシ取り付けオプションを実現する2つのねじ付きブラインドインサート. 用途. 電気泳動 ピエゾデバイス コンデンサの充電 質量分析 静電チャック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする