仕様出力電圧:600V dc 、 入力電圧レンジ:0 → 5 V dc 、 出力電流:1.67mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 最低温度:-25℃ 、 最高温度:+75℃ 、 重さ:5.7g 、 UL、RoHS. XP Power絶縁DC-高電圧DCコンバータAシリーズ. A シリーズパワー絶縁DC-高電圧DCコンバータは超ミニチュアサイズです。このコンバータは、サイズと重量を最小限に抑えたい用途に最適です。. 特長と利点. 入出力比例 準正弦波発振器 制御ピン 電流 - 低漏洩 低入出力静電容量 入出力のガルバニック絶縁 1分間以上の短絡保護 最小負荷不要 2 外部コンポーネント不要. 用途. アバランシェフォトダイオード コンデンサの充電 電気泳動 光電子増倍管 ピエゾデバイス 質量分析 イオンポンプの維持