アイウッド
アイウッドの 刈払機
アイウッドの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
刈払機用チップソー 強力コブ付きカル刈ッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49042402
品番
98134
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
台金のコブがチップを保護する石に強いチップソーです。特殊チップに木工用と同じ研磨を施し、長切れと切味が最高です。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥
849
¥
934
税込
外径(Φmm)
230
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
用途
荒地の雑草・笹・竹に。
トラスコ品番
419-5434
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
刃数(p)
36