刈払機用チップソー 強力コブ付きカル刈ッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49042411 品番 98135
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

台金のコブがチップを保護する石に強いチップソーです。特殊チップに木工用と同じ研磨を施し、長切れと切味が最高です。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。

外径(Φmm)255 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 用途荒地の雑草・笹・竹に。 トラスコ品番419-5442 材質刃部:超硬チップ 質量(g)375 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 刃数(p)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする