刈払機用チップソー Mr.ス刈ット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 49042427 品番 98914
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。

外径(Φmm)230 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 質量(g)626 用途雑草・笹に。 トラスコ品番419-5451 材質刃部:超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 刃数(p)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
刈払い作業に使用
農・林・水産業

軽量刃ですが、チップはしっかりと溶着されているため安心して作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする