仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)6.35×11.43×23.37
使用温度範囲(℃)-25〜+75
シリーズAGH
定格電力(W)1.5
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0〜+300
入力電圧(V)DC5
冷却方式Natural convection
構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated
出力電流(mA)5
取付け方法表面実装
安全規格UL、CE、RoHS
短絡保護Protected against short circuit conditions for a minimum 1 minute
漏れ電流(mA)Max0.0001
極性-
リップルノイズ(mVp-p)0
入力電流(mA)Max300(No Load)、Max550(Full Load)
保管温度範囲(℃)-55〜+105
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax0.7%
リップルノイズ0.3〜5%
スイッチング周波数(kHz)50〜350
絶縁電圧(V)Max500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)Min1862000