XP Power 0 → 5 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)DC0〜-3000 定格電力(W)1.5 シリーズAGH 注文コード49042456 品番AGH30N-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・定格電力・シリーズなど54種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC 寸法(mm)6.35×11.43×28.69 使用温度範囲(℃)- シリーズAGH 定格電力(W)1.5 湿度(%RH)- 出力電圧(V)DC0〜-3000 入力電圧(V)DC5 冷却方式- 構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated 出力電流(mA)0.5 取付け方法表面実装 安全規格- 短絡保護- 漏れ電流(mA)- 極性- リップルノイズ(mVp-p)0 入力電流(mA)Max300(No Load)、Max550(Full Load) 保管温度範囲(℃)- RoHS指令(10物質対応)対応 リップルMax0.3% リップルノイズ- スイッチング周波数(kHz)- 絶縁電圧(V)- 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)Min1862000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする