※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刈払機用チップソー 草原の嵐

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49042463 品番 99071
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

R型超高硬度チップの採用で刈れ味最高のチップソーです。木工用と同じ研磨を施し、強力立体埋込により長切れと切れ味が最高です。

外径(Φmm)230 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 用途雑草・笹・竹に。 トラスコ品番419-5493 材質刃部:超硬チップ 質量(g)305 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 刃数(p)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49042472
2023-08-16
用途:
果樹園の草刈り
三ケ沢播種共同 様 (農・林・水産業)

果樹園の草刈りに使用しました。石等固いものはありませんが、笹が少しありますが問題なく切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする