SLH600 勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 STS 49042585 SLH600 勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 STS 49042585 SLH600 勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 STS 49042585 SLH600 勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 STS 49042585 SLH600 勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 STS 49042585

勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49042585 品番SLH600
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています

精度水平±10° 用途土木、建築、測量 付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン トラスコ品番410-6661 質量(kg)3.4 電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池 保護等級IP56(容器) 自動補正範囲±8° 縦(mm)248 横(mm)235 測定範囲(m)直径600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする