仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)21.6×21.6×21.6
使用温度範囲(℃)-10〜+60(standard operating temperature)
シリーズQ
定格電力(W)0.5
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0〜+10000
入力電圧(V)DC5
冷却方式Natural convection
構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated
出力電流(mA)0.05
取付け方法スルーホール
安全規格UL、CE、RoHS
短絡保護1minute
漏れ電流(mA)0.00025
極性Positive
入力電流(mA)Max175(No Load)、Max250(Full Load)
保管温度範囲(℃)-55〜+105
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax1%
リップルノイズ0.1〜1%
スイッチング周波数(kHz)75〜500
絶縁電圧(V)Max500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)Min3000000