HS240C 双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS 49042603

 

HS240C 双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS 49042603
HS240C 双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS 49042603

双方向通信対応シンプルマシンコントロールHS240C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
49042603
品番
HS240C
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。

用途
土木、建築、測量
仕様
容器保護等級IP54
トラスコ品番
410-6628
適合機種
STS-H600、STS-V600、SLH-600
厚さ(mm)
42
質量(kg)
0.7
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)
表示
超高輝度LED2色とブザー音
縦(mm)
170
横(mm)
115
受光精度
±5mm
受光距離
半径200m
検出精度
高感度時±5mm
検出幅(mm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする