仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)12.7×12.7×12.7使用温度範囲(℃)-20~+70(standard operating temperature)、-55~+75(extended operating temperature)シリーズQ定格電力(W)0.5湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~-1200入力電圧(V)DC5冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated出力電流(mA)0.417取付け方法スルーホール安全規格UL、CE、RoHS短絡保護1minute漏れ電流(mA)0.00025極性Negative入力電流(mA)Max100(No Load)、Max250(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMax0.25%リップルノイズ0.1~1%スイッチング周波数(kHz)75~500絶縁電圧(V)Max500出力数1MTBF平均故障間隔(h)Min3000000