内容量1個
仕様出力電圧:±15V dc 、 出力電流:1A 、 定格電力:30W 、 出力数:2 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:75.2mm 、 幅:34.6mm 、 奥行き:22.3mm 、 重さ:60g 、 効率:83% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - ECLシリーズ5-30 W AC-DC電源. XP PowerのECLシリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力の優れた5 〜 30 W AC-DC電源製品です。 これらの超コンパクト電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、及び密閉型シャーシ取り付けバージョンがあります。 これらの製品は、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大84 %の高い効率を誇ります。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 開放型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ℃
注文コード49042675
品番ECL30UD02-P